Beta
ラチェットハンドル”920/50”
スクエアボタンをワンプッシュで簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
275
歯数
72
材質(本体)
モリブデン合金鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
表面処理
クロムメッキ(レバー部)
トラスコ品番
258-0221
アズワン品番
65-1928-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85486224
009200871
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください