Beta
ラチェットハンドル
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)
モリブデン合金鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
表面処理
クロムメッキ(レバー部)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85486249
009100882
凸9.5
200
72
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486258
009200882
凸12.7
275
72
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486233
009000870
凸6.35
125
48
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください