ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”

ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” - Betaボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” - Betaボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” - Betaボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” - Betaボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” - Betaボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” - Betaボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” - Beta

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。
力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。

表面処理ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85486267012930501六角ボールポイント2mm100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486276012930502六角ボールポイント2.5mm100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486285012930503六角ボールポイント3mm100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486294012930506六角ボールポイント4mm100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486303012930509六角ボールポイント5mm100
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
85486319012930512六角ボールポイント6mm125
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486328012930515六角ボールポイント8mm150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする