Beta
ソケットドライバー(ショートタイプ)
軸長はショートタイプです。
軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
表面処理
クロムメッキ
材質(軸)
クロムモリブデン鋼
商品構成
単品
内容量
1本
全12種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
4mm
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85486653
009420003
ソケット(ボックス)
4mm
70
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486669
009420004
ソケット(ボックス)
5mm
70
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486678
009420005
ソケット(ボックス)
5.5mm
70
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486687
009420006
ソケット(ボックス)
6mm
70
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486696
009420007
ソケット(ボックス)
7mm
70
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486705
009420008
ソケット(ボックス)
8mm
70
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486714
009420009
ソケット(ボックス)
9mm
70
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486723
009420010
ソケット(ボックス)
10mm
70
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486739
009420011
ソケット(ボックス)
11mm
70
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486748
009420012
ソケット(ボックス)
12mm
70
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486757
009420013
ソケット(ボックス)
13mm
70
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
85486766
009420014
ソケット(ボックス)
14mm
70
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください