ソケットドライバー(ロングタイプ)

ソケットドライバー(ロングタイプ) - Betaソケットドライバー(ロングタイプ) - Betaソケットドライバー(ロングタイプ) - Betaソケットドライバー(ロングタイプ) - Betaソケットドライバー(ロングタイプ) - Betaソケットドライバー(ロングタイプ) - Betaソケットドライバー(ロングタイプ) - Betaソケットドライバー(ロングタイプ) - Beta

軸長はロングタイプです。
軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。

材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85486775009430003ソケット(ボックス)4mm150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486784009430004ソケット(ボックス)5mm150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486793009430005ソケット(ボックス)5.5mm150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486809009430006ソケット(ボックス)6mm150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486827009430008ソケット(ボックス)8mm150
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486836009430009ソケット(ボックス)9mm150
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486845009430010ソケット(ボックス)10mm150
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486854009430011ソケット(ボックス)11mm150
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486863009430012ソケット(ボックス)12mm150
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486879009430013ソケット(ボックス)13mm150
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486888009430014ソケット(ボックス)14mm150
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486818009430007ソケット(ボックス)7mm150
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする