スタビードライバー

スタビードライバー - Betaスタビードライバー - Betaスタビードライバー - Betaスタビードライバー - Beta

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。
ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。
酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。

材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ商品構成単品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85486897012900103マイナス4.0mm4.08630クロムバナジウム合金鋼なし
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486906012900106マイナス6.5mm6.58630クロムバナジウム合金鋼なし
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486915012920103プラスNo.1-8630クロムバナジウム合金鋼なし
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486924012920106プラスNo.2-8630クロムバナジウム合金鋼なし
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする