コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)

コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) - Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) - Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) - Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) - Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) - Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) - Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) - Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) - Beta

スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。
同社比で厚さを約20%薄くしています。
めがね部のオフセット角は15°です。
ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。

材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1丁
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548693300042040881163.4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486949000420410101373.8
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486958000420411111483.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486967000420412121584.2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486976000420413131694.4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486985000420414141804.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486994000420415151904.7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487003000420416162014.7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487019000420417172125.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487028000420418182225.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487037000420419192335.6
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする