曜日別特売

コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット

コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット - Beta

スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。
同社比で厚さを約20%薄くしています。
めがね部のオフセット角は15°です。
ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。

セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmセット数11点トラスコ品番257-0342アズワン品番65-1925-71内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85487046000420471
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする