Beta
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット
T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85487387
000960933
2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
8本
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
85487396
000960952
2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm
6本
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください