Beta
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”
T形ハンドルの六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85487405
000960934
2
139
52
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
85487414
000960935
2.5
153
55
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
85487423
000960936
3
153
55
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
85487439
000960938
4
179
70
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
85487448
000960940
5
200
84
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
85487457
000960941
6
221
103
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
85487466
000960943
8
255
117
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
85487475
000960945
10
285
132
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください