曜日別特売

T形ハンドルダブルナットドライバー”941”

T形ハンドルダブルナットドライバー”941” - BetaT形ハンドルダブルナットドライバー”941” - BetaT形ハンドルダブルナットドライバー”941” - BetaT形ハンドルダブルナットドライバー”941” - BetaT形ハンドルダブルナットドライバー”941” - Beta

グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。
本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。

材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品内容量1本
全7種類を絞り込む
先端サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854874840094101077mm141
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
854874930094101088mm149
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
854875090094101099mm149
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
8548752700941011111mm165
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
8548754500941011313mm177
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
8548751800941011010mm165
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
8548753600941011212mm177
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする