曜日別特売

T形スライド式六角棒レンチ”951”

T形スライド式六角棒レンチ”951” - BetaT形スライド式六角棒レンチ”951” - BetaT形スライド式六角棒レンチ”951” - BetaT形スライド式六角棒レンチ”951” - BetaT形スライド式六角棒レンチ”951” - BetaT形スライド式六角棒レンチ”951” - BetaT形スライド式六角棒レンチ”951” - BetaT形スライド式六角棒レンチ”951” - Beta

同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
高トルクの締め付けに適しています。

材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
全10種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85487554009510521212563
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
854875630095105252.515063
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
85487579009510530315063
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
85487588009510540417576
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
85487597009510550519587
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
85487606009510560621599
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
854876150095105808250122
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
8548762400951061010280142
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
8548763300951062012305160
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
8548764900951064014330178
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする