Beta
T形スライド式ボックスレンチ
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質
クロムモリブデン鋼
表面処理
クロムメッキ
形状
T型
サイズ規格
ミリ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
ハンドル寸法(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85487658
009500006
6
145
210
145
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487667
009500007
7
145
212
145
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487676
009500008
8
160
220
160
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487685
009500009
9
160
223
160
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487694
009500010
10
160
230
160
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487703
009500011
11
160
233
160
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487719
009500012
12
175
240
175
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487728
009500013
13
175
244
175
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487746
009500017
17
200
264
200
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487755
009500019
19
230
274
230
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487764
009500022
22
290
290
290
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
85487773
009500024
24
320
300
320
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487789
009500027
27
370
315
370
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
85487737
009500014
14
190
250
190
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください