曜日別特売

T形スライド式フレックスレンチ

T形スライド式フレックスレンチ - BetaT形スライド式フレックスレンチ - BetaT形スライド式フレックスレンチ - BetaT形スライド式フレックスレンチ - Beta

フレックスタイプのT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
ハンドル寸法(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548779800952001010160400160
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
8548780700952001212160400160
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
8548782500952001414175432175
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8548783400952001717200450200
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
8548781600952001313175432175
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする