Beta
T形スライド式フレックスレンチ ロング
フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質
マンガンクロム合金鋼
表面処理
クロムメッキ
先端形状
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
ハンドル寸法(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85487843
009520410
10
160
930
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
85487859
009520412
12
175
930
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487868
009520413
13
175
1100
175
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487877
009520414
14
175
1100
175
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85487886
009520417
17
200
1100
200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください