曜日別特売

ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール 替刃

ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール 替刃 - Bohle

リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。
先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。

用途ガラスの切断に。材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)全長(mm)15刃先角度(°)130適合機種BO100.0トラスコ品番258-0617アズワン品番65-1978-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85487904BO101.0
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする