曜日別特売

オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー

オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー - Bohle

19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。
先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
あてた定規の端から6mm先が切れます。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
刃部の交換が可能です。
オイル注入式
左右兼用

用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)12~19刃先角度(°)158材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0624アズワン品番65-1978-04内容量1丁
注意
※オイル別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85487913BO2000.P
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする