Bohle
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター 替刃
交換用の替刃です。
用途
ガラスの切断に。
材質(刃)
カーバイド
全長(mm)
17
刃先角度(°)
155
適合機種
BO2000.M
トラスコ品番
258-0621
アズワン品番
65-1978-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85487947
BO2449.6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください