オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000”

オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” - Bohle

先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。
あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
オイル注入式
左右兼用

用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)172切断厚(mm)5~12刃先角度(°)140材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0623アズワン品番65-1978-11内容量1丁
注意
※オイル別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85487956BO5000.0
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする