曜日別特売

オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃

オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃 - Bohle

交換用の替刃です。

用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)62刃先角度(°)140適合機種BO5000.0トラスコ品番258-0619アズワン品番65-1978-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85487965BO5010.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする