曜日別特売

ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”

ガラスカッター ”Silberschnitt 2000” - Bohle

先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。
プラスチック製のハンドルで非常に軽いです。
ハンドルは握りやすい形状になっています。
ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。
あてた定規の端から2.5mm先が切れます。

用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)2~6刃先角度(°)138材質(ハンドル)プラスチックトラスコ品番258-0620アズワン品番65-1978-05内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85487983BO2004.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする