Bohle
ガラスカッター ”Silberschnitt”
先端刃は交換可能です。
先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。
木製のハンドルは手に馴染みやすいです。
あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途
ガラスの切断に。
材質(刃)
カーバイド
全長(mm)
146
切断厚(mm)
3~6
刃先角度(°)
135
材質(ハンドル)
木材
トラスコ品番
258-0618
アズワン品番
65-1978-09
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85488008
BO400.0
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください