板ラチェットレンチ(6角)

板ラチェットレンチ(6角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(6角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(6角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(6角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(6角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(6角) - ラングツールズ

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。

材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85488035RBM-09109×101407.79mm-16、10mm-18
2,917
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488044RBM-07087×81107.67mm-14、8mm-15
2,497
1,998
2,198(税込)
当日出荷
85488053RBM-131413×141759.113mm-17、14mm-18
3,687
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488069RBM-121412×141759.112mm-17、14mm-18
3,687
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488078RBM-111311×131759.111mm-17、13mm-18
3,687
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488087RBM-111211×121759.111mm-17、12mm-18
3,687
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする