曜日別特売

板ラチェットレンチ(12角)

板ラチェットレンチ(12角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角) - ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角) - ラングツールズ

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。

材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85488096RBM-0910DH9×101407.79mm-16、10mm-18
3,068
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488105RBM-0708DH7×81107.67mm-14、8mm-15
2,637
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85488114RBM-192119×212359.219mm-21、21mm-24
4,935
4,198
4,618(税込)
当日出荷
85488123RBM-161816×182059.216mm-19、18mm-21
4,433
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488139RBM-151715×172059.215mm-19、17mm-21
4,363
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488148RBM-141514×152059.214mm-19、15mm-21
4,328
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488157RBM-1314DH13×141759.113mm-17、14mm-18
3,885
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488166RBM-1213DH12×131759.112mm-17、11mm-18
3,733
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488175RBM-1112DH11×121759.111mm-17、12mm-18
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488184RBM-1011DH10×111759.110mm-17、11mm-18
3,885
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする