ラングツールズ
ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
セット内容
タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75
ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00
専用樹脂ケース
用途
ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
181
寸法W(mm)
254
セット数
15個
材質
焼入合金鋼
トラスコ品番
250-5667
内容量
1セット
注意
※ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。
※使用時には潤滑油を併用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85488236
2584
¥
13,778
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください