ラングツールズ
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途
スナップリングの着脱に。
セット内容
直爪×3組、90°曲爪×2組
タイプ
ばね付
爪先端径(Φmm)
直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
爪形状
直爪、 90°曲爪
材質
合金鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用範囲(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85488245
1421
穴リング:7~26、軸リング:3~26
160
¥
7,315
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
85488254
1434
穴リング:10~51、軸リング:7~51
190
¥
8,295
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください