スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)

スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付) - ラングツールズ

中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。

用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)190セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼トラスコ品番250-5670内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854882631435
8,412
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする