スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)

スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) - ラングツールズ

中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。
ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。

用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102全長(mm)245セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組タイプばね付爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0爪形状15°曲爪、70°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5674内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548827975
17,535
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする