ラングツールズ
スナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用)
軸穴兼用スナップリングプライヤーのケース付き3点セットです。
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途
スナップリングの着脱に。
セット内容
スナップリングプライヤー1421、1434、75
タイプ
ばね付
セット数
3点
材質
合金鋼
トラスコ品番
250-5727
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85488288
1465
¥
36,505
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください