スナップリングプライヤー替爪

スナップリングプライヤー替爪 - ラングツールズスナップリングプライヤー替爪 - ラングツールズスナップリングプライヤー替爪 - ラングツールズスナップリングプライヤー替爪 - ラングツールズスナップリングプライヤー替爪 - ラングツールズスナップリングプライヤー替爪 - ラングツールズ

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。

用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
爪先端径(Φmm)
爪形状
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548829765159015°曲爪×3組、70°曲爪×3組15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.015°曲爪、70°曲爪75
4,153
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
8548830614直爪×3組、90°曲爪×2組直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2直爪、 90°曲爪1434・1435
1,995
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
8548831512直爪×3組、90°曲爪×2組直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2直爪、 90°曲爪1421
2,322
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
854883248600直爪×2組、トラスネジ×4本3直爪1485・1486
3,103
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488333869090°曲爪×2組、トラスネジ×4本390°曲爪1485・1486
3,313
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488349864545°曲爪×2組、トラスネジ×4本345°曲爪1485・1486
3,313
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする