スナップリングプライヤー替刃

スナップリングプライヤー替刃 - ラングツールズスナップリングプライヤー替刃 - ラングツールズ

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。

用途スナップリングの着脱に。爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6適合本体87材質焼入合金鋼内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
爪形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85488358879072°曲爪×3組72°曲爪
3,803
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488367872020°曲爪×3組20°曲爪
3,803
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする