曜日別特売

スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) - ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用) - ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用) - ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用) - ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用) - ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用) - ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用) - ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用) - ラングツールズ

中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。
無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。

用途スナップリングの着脱に。タイプばね無内容量1丁
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(mm)
全長(mm)
爪先端径(Φmm)
爪形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854883763583穴リング:9.5~11、軸リング:6~121451直爪
4,130
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
854883853586穴リング:11~25、軸リング:13~221451.2直爪
4,130
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884033592穴リング:46~76、軸リング:38~892302.9直爪
6,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884193585穴リング:9.5~11、軸リング:6~12145190°曲爪
4,130
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884283588穴リング:11~25、軸リング:13~221451.290°曲爪
4,130
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884373591穴リング:27~50、軸リング:24~502101.890°曲爪
4,713
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884463594穴リング:46~76、軸リング:38~892302.990°曲爪
6,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884553584穴リング:9.5~11、軸リング:6~12145145°曲爪
4,130
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884643587穴リング:11~25、軸リング:13~221451.245°曲爪
4,130
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884733590穴リング:27~50、軸リング:24~502101.845°曲爪
4,713
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
854884893593穴リング:46~76、軸リング:38~892302.945°曲爪
6,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
854883943589穴リング:27~50、軸リング:24~502101.8直爪
4,713
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする