ラングツールズ
スナップリングプライヤー ラチェットロック機構
ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途
スナップリングの着脱に。
全長(mm)
410
セット内容
直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組
タイプ
ばね無
爪先端径(Φmm)
3
爪形状
直爪、45°曲爪、90°曲爪
材質
焼入合金鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85488498
1486
軸用
¥
23,438
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85488507
1485
穴用
¥
23,438
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください