スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)

スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) - ラングツールズ

大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。
T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。
替爪式なので長くご使用いただけます。

用途スナップリングの着脱に。全長(mm)165セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組タイプばね無リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6爪形状20°曲爪、72°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5726使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548851687
30,870
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする