ハンディ氷のう

ハンディ氷のう - 富士商ハンディ氷のう - 富士商ハンディ氷のう - 富士商ハンディ氷のう - 富士商ハンディ氷のう - 富士商ハンディ氷のう - 富士商ハンディ氷のう - 富士商ハンディ氷のう - 富士商

広口タイプで氷もそのまま入ります。
どんな角度からも直接患部を冷やせます。
結露が付きにくい生地です。

用途発熱や熱中症対策に。患部を冷やすために。耐熱温度(℃)0ー50内容量1個
注意
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(cm)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85496295F12104007.5×15-
オープン
1,710
1,881(税込)
当日出荷
85496304F20571000-7.5×7.5×23
オープン
2,140
2,354(税込)
当日出荷
85496313F75403000-特大10.5×10.5×27.5
オープン
2,290
2,519(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする