Panasonic(パナソニック)
スポットライト型ナノイーX発生機
仕様
配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)
1
色
白
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.1
騒音値(dB)
約45
首振角度(°)
90
適合床面積
約10m
2
(6畳)/台
入力電流(A)
0.085
回転角度(°)
360(水平)
内容量
1組
注意
※NTN88080W(ナノイーX発生機)+NTN88081W(スポットライト【配線ダクト用】)の組合せ。
※スポットライト型ナノイーX発生機には、電源スイッチがありません。配線ダクトのスイッチでON/OFFすることになります。
※換気扇など空気の流れが大きい場所へは取り付けないでください。
※吸込口の内側のフィルターに付着したほこりは、定期的に掃除機で吸い取ってください。
※外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
※ナノイーX発生機との組合せです。照明光の出力はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498124
XTN1001W
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください