曜日別特売

スミヨセアダプター

スミヨセアダプター - BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター - BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター - BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター - BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター - BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター - BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター - BOSCH(ボッシュ)

フレキシクリックアダプターです
フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます
アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です

用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498176GFA18-EGSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする