BOSCH(ボッシュ)
ハンドツール4PCセット
プロフェッショナルハンドツール4種セット
用途
紙・布・革などの切断、測定作業
入組点数
4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0
テープ幅(mm)
27
テープ長さ(m)
5
目盛
メートル
質量(g)
水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359
適合替刃
10枚セット、収納ケース付き、重量60g
セット内容
コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498194
1600A027M3
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください