曜日別特売

コードレスクリーニングブラシ

コードレスクリーニングブラシ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシ - BOSCH(ボッシュ)

最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます
豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます
パワフルモーター設計です
本体質量300gの軽量設計
MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です)
防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)

用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)内容量1台
取扱説明書:(3.49MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498264BRUSH
11,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする