曜日別特売

ハード磨きパット

ハード磨きパット - BOSCH(ボッシュ)ハード磨きパット - BOSCH(ボッシュ)

BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット
鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適

用途鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去直径(Φmm)65質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×8×65セット内容パッド×3個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854982731600A023L1
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする