曜日別特売

メラミンスポンジパット

メラミンスポンジパット - BOSCH(ボッシュ)メラミンスポンジパット - BOSCH(ボッシュ)

BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット
研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除
ガラス面、床、幅木、ドア、スニーカーなど様々な表面の汚れ落としに最適
マジックテープで簡単装着

用途調理台・ガラス面・床・幅木・ドアや靴に付着した頑固な汚れ落としに直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63セット内容パッド×3個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854982891600A023L2
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする