BOSCH(ボッシュ)
キッチンパット
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット
研磨剤が染み込んでいるのですぐにそのまま使用可能
マジックテープでワンタッチ装着
用途
調理器具・シンクなどの汚れ除去
直径(Φmm)
65
質量(g)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
63×12×63
セット内容
パッド×3個
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498307
1600A023L0
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください