BOSCH(ボッシュ)
硬質ブラシ
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ
用途
キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄
ブラシ径(Φmm)
71
質量(g)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
71×51×51
セット内容
ブラシ×1個
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498316
1600A023KW
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください