ディティールブラシ

ディティールブラシ - BOSCH(ボッシュ)ディティールブラシ - BOSCH(ボッシュ)

BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーブラシ
隅々まで汚れをしっかり落とせるコンパクトタイプのブラシ

用途キッチンや浴室などのコーナーや手が届きにくい場所のブラシ洗浄直径(Φmm)36ブラシ長(mm)83質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)39×65×39セット内容ブラシ×1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854983251600A023KY
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする