曜日別特売

6秒で300℃に高速加熱
300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります
LEDライト付き
握りやすいソフトラバーグリップ

用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175内容量1台
取扱説明書:(6.3MB)
注意
※必ず4Ah以上のバッテリーで使用ください。
※ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨。
※充電器とバッテリーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498359GHG18V-50HDC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
27,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする