コードレス剪定バサミ

コードレス剪定バサミ - BOSCH(ボッシュ)

ブラシレスモーター採用でハイパワーを実現
ボタン操作で切断が簡単です

用途枝の切断・剪定作業、果樹の切断など最大切断径(Φmm)25(枝)※切断材料によって異なります定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)1充電当たりの切断能力最大4500カット※切断材料によって異なります/3.0Ah使用時質量(kg)0.8(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×110×55付属品はさみ調整セット電源タイプ充電式内容量1台
注意
※充電器とバッテリーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498386ProPruner
39,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする