BOSCH(ボッシュ)
ベルト93
ツールバッグシステム
別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用
用途
作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬
ベルト幅W×長さL(mm)
50×930
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×830(ライナー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
930×100×30
質量(g)
435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498438
BELT93
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください