BOSCH(ボッシュ)
ベルト108・ポーチセット
ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
ダブルステッチにより高い耐久性です
用途
工具・先端工具などの収納・運搬
ベルト幅W×長さL(mm)
50×930
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×830(ライナー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1080×100×30
質量(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498456
BELT108KIT
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください