BOSCH(ボッシュ)
ベルト93・ポーチセット
ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
ダブルステッチにより高い耐久性です
用途
工具・先端工具などの収納・運搬
ベルト幅W×長さL(mm)
50×1080
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×930(ライナー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
930×100×30
質量(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498465
BELT93KIT
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください