曜日別特売

愉し火 焚き火鋸替刃

愉し火 焚き火鋸替刃 - SHARK SAW

ヤニがつきにくいフッ素コーティング刃・目立て不要!永切れを実現する衝撃焼き入れ

刃渡り(mm)125材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.8切り溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)2.5刃先処理衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コート内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498596125mm
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする